{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 20,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3,5 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M10 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150175 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197085825 | |
Nummer fabrikant | 150175 20,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Verzinkboor 90° 20,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.508 stuks direct leverbaar
€ 19,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
777 stuks direct leverbaar
€ 26,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.327 stuks direct leverbaar
€ 29,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
€ 176,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
Gekleurde ring | zonder | zonder | blauw | blauw |
Totale lengte L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |