{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M16×1,5 | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 1,5 mm | |
Buiten-⌀ | 45 mm | |
Hoogte | 14 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 141050 16X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197084156 | |
Nummer fabrikant | 141050 16X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Snijplaat HSS 16X1,5
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
€ 71,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 116,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 79,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 52,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 45 | 45 | 45 | 45 |
Draadsoort | MF | MF | MF | MF |
Hoogte | 14 | 14 | 14 | 14 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts |
Oplopend met | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat |