Snijplaat HSS 7X0,75

Artikelnummer: 141050 7X0,75
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MF Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M7×0,75
Draadsoort MF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm EN 22568
Tolerantieklasse DIN 13 6g
Snijrichting rechts
Oplopend met 0,75 mm
Buiten-⌀ 25 mm
Hoogte 9 mm
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 141050 7X0,75
EAN/GTIN 4045197083982
Nummer fabrikant 141050 7X0,75

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gesloten, ingeslepen vorm; met schilaansnijding aan beide kanten.
1 3/4-gang-aansnijding.