Snijplaat HSS 23X1

Artikelnummer: 141050 23X1
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MF Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting M23×1
    Draadsoort MF
    Flankhoek 60 graden
    Snijmateriaal HSS
    Norm EN 22568
    Tolerantieklasse DIN 13 6g
    Snijrichting rechts
    Oplopend met 1 mm
    Buiten-⌀ 55 mm
    Hoogte 16 mm
    Producttype Snijplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 141050 23X1
    EAN/GTIN 4062406222314
    Nummer fabrikant 141050 23X1

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    Staal < 500 N/mm²
    P
    Staal < 750 N/mm²
    P
    Olie
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gesloten, ingeslepen vorm; met schilaansnijding aan beide kanten.
    1 3/4-gang-aansnijding.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen