Snijplaat HSS 22X1

Artikelnummer: 141050 22X1
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MF Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting M22×1
    Draadsoort MF
    Flankhoek 60 graden
    Snijmateriaal HSS
    Norm EN 22568
    Tolerantieklasse DIN 13 6g
    Snijrichting rechts
    Oplopend met 1 mm
    Buiten-⌀ 55 mm
    Hoogte 16 mm
    Producttype Snijplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 141050 22X1
    EAN/GTIN 4045197084200
    Nummer fabrikant 141050 22X1

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    Staal < 500 N/mm²
    P
    Staal < 750 N/mm²
    P
    Olie
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gesloten, ingeslepen vorm; met schilaansnijding aan beide kanten.
    1 3/4-gang-aansnijding.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen