Snijplaat HSS 36X1

Artikelnummer: 141050 36X1
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MF Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M36×1
Draadsoort MF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm EN 22568
Tolerantieklasse DIN 13 6g
Snijrichting rechts
Oplopend met 1 mm
Buiten-⌀ 65 mm
Hoogte 18 mm
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 141050 36X1
EAN/GTIN 4062406222505
Nummer fabrikant 141050 36X1

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gesloten, ingeslepen vorm; met schilaansnijding aan beide kanten.
1 3/4-gang-aansnijding.