{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M6×0,75 | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 0,75 mm | |
Buiten-⌀ | 20 mm | |
Hoogte | 7 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 141050 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197083975 | |
Nummer fabrikant | 141050 6X0,75 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Snijplaat HSS 6X0,75
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 32,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 54,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 37,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 20 | 20 | 20 |
Draadafmeting | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Hoogte | 7 | 7 | 7 |
Snijmateriaal | HSS | HSS E | HSS E |
Oplopend met | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat |