{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M75×1,5 | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 1,5 mm | |
Buiten-⌀ | 120 mm | |
Hoogte | 22 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 141050 75X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406222956 | |
Nummer fabrikant | 141050 75X1,5 |