{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M16×1,5 | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 1,5 mm | |
Buiten-⌀ | 45 mm | |
Hoogte | 14 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 141070 16X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406233518 | |
Nummer fabrikant | 141070 16X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Snijplaat HSS, MF: 16X1,5
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 52,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 71,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 116,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 79,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadsoort | MF | MF | MF | MF |
Hoogte | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Oplopend met | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat |