{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12×1,5 | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 1,5 mm | |
Buiten-⌀ | 38 mm | |
Hoogte | 10 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 141070 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406233495 | |
Nummer fabrikant | 141070 12X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Snijplaat HSS 12X1,5
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 38,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
€ 53,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 84,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 58,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Draadafmeting | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 |
Hoogte | 10 | 10 | 10 | 10 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Oplopend met | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat |