{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12×1,5 | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 1,5 mm | |
Buiten-⌀ | 38 mm | |
Hoogte | 10 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 141075 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406233730 | |
Nummer fabrikant | 141075 12X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Snijplaat HSS-E, MF: 12X1,5
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 58,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 53,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 84,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
€ 38,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadafmeting | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 |
Hoogte | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat |