{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8×1 | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 1 mm | |
Buiten-⌀ | 25 mm | |
Hoogte | 9 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 141075 8X1 | |
EAN/GTIN | 4062406233587 | |
Nummer fabrikant | 141075 8X1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Snijplaat HSS-E, MF: 8X1
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 38,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
€ 36,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 56,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
€ 26,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadsoort | MF | MF | MF | MF |
Hoogte | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Oplopend met | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat |