{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8×1 | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 1 mm | |
Buiten-⌀ | 25 mm | |
Hoogte | 9 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 141070 8X1 | |
EAN/GTIN | 4062406233464 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Snijplaat HSS 8X1
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
€ 26,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 35,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 25 | 25 |
Draadsoort | MF | MF |
Draadafmeting | M8×1 | M8×1 |
Hoogte | 9 | 9 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Oplopend met | 1 | 1 |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat |