{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M16×1 | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 1 mm | |
Buiten-⌀ | 45 mm | |
Hoogte | 14 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 141075 16X1 | |
EAN/GTIN | 4062406233761 | |
Nummer fabrikant | 141075 16X1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Snijplaat HSS-E, MF: 16X1
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 84,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 79,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 123,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadafmeting | M16×1 | M16×1 | M16×1 |
Hoogte | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS E |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |