Snijplaat HSS-E, MF: 14X1

Artikelnummer: 141075 14X1
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MF Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: EN 22568
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M14×1
Draadsoort MF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm EN 22568
Tolerantieklasse DIN 13 6g
Snijrichting rechts
Oplopend met 1 mm
Buiten-⌀ 38 mm
Hoogte 10 mm
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 141075 14X1
EAN/GTIN 4062406233747
Nummer fabrikant 141075 14X1

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gesloten, ingeslepen vorm; met schilaansnijding aan beide kanten.
2-gang-aansnijding. Gelept en genitreerd, spaanhoek ca. 15°. Voor roestbestendige en hoogvaste staalsoorten.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Snijplaat HSS-E, MF: 14X1

Snijplaat HSS-E, MF: 14X1

op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 61,00
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 57,20
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 88,80
Flankhoek 60 graden 60 graden 60 graden
Draadafmeting M14×1 M14×1 M14×1
Hoogte 10 mm 10 mm 10 mm
Norm EN 22568 EN 22568 EN 22568
Snijmateriaal HSS E HSS HSS E
Tolerantieklasse DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
Producttype Snijplaat Snijplaat Snijplaat