{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M14×1 | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 1 mm | |
Buiten-⌀ | 38 mm | |
Hoogte | 10 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 141055 14X1 | |
EAN/GTIN | 4045197301857 | |
Nummer fabrikant | 141055 14X1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Snijplaat HSS-E, MF: 14X1
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 88,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 57,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadafmeting | M14×1 | M14×1 | M14×1 |
Hoogte | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS E |
Oplopend met | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat |