{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M10×1,25 | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 1 mm | |
Buiten-⌀ | 30 mm | |
Hoogte | 11 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 141055 10X1 | |
EAN/GTIN | 4045197301802 | |
Nummer fabrikant | 141055 10X1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Snijplaat HSS-E 10X1
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 66,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 45,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 30 | 30 |
Flankhoek | 60 | 60 |
Draadsoort | MF | MF |
Hoogte | 11 | 11 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat |