{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M6×0,75 | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 0,75 mm | |
Buiten-⌀ | 20 mm | |
Hoogte | 7 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 141055 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197301772 | |
Nummer fabrikant | 141055 6X0,75 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Snijplaat HSS-E 6X0,75
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 56,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
€ 32,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 38,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Draadsoort | MF | MF | MF |
Draadafmeting | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Hoogte | 7 | 7 | 7 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts |
Oplopend met | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |