Snijplaat HSS-E, MF: 11X1

Artikelnummer: 141055 11X1
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MF Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: EN 22568
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M11×1
Draadsoort MF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm EN 22568
Tolerantieklasse DIN 13 6g
Snijrichting rechts
Oplopend met 1 mm
Buiten-⌀ 38 mm
Hoogte 10 mm
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 141055 11X1
EAN/GTIN 4062406223533
Nummer fabrikant 141055 11X1

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gesloten, ingeslepen vorm; met schilaansnijding aan beide kanten.
2-gang-aansnijding. Gelept en genitreerd, spaanhoek ca. 15°. Voor roestbestendige en hoogvaste staalsoorten.