{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M10×1,25 | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 1,25 mm | |
Buiten-⌀ | 30 mm | |
Hoogte | 11 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 141055 10X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197301819 | |
Nummer fabrikant | 141055 10X1,25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Snijplaat HSS-E, MF: 10X1,25
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 91,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 46,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 62,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Draadsoort | MF | MF | MF |
Hoogte | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS E |
Oplopend met | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat |