{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M20×1,5 | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 1,5 mm | |
Buiten-⌀ | 45 mm | |
Hoogte | 14 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 141075 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406233792 | |
Nummer fabrikant | 141075 20X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Snijplaat HSS-E 20X1,5
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 79,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 71,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 116,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 52,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Flankhoek | 60 | 60 | 60 | 60 |
Draadsoort | MF | MF | MF | MF |
Draadafmeting | M20×1,5 | M20×1,5 | M20×1,5 | M20×1,5 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts |
Oplopend met | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |