{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M5 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M; M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 0,8 mm | |
Nominale ⌀ DC | 4 mm | |
Snijlengte Lc | 10,8 mm | |
Schachtlengte Ls | 36 mm | |
Totale lengte L | 55 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 10,8 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139651 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197777331 | |
Nummer fabrikant | 139651 M5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Schachtdraadfrees 2×D, TiAlN, M: M5
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 133,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 166,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 201,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 321,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 3 | 6 | 4 | 4 |
Gekleurde ring | groen | groen | groen | rood |
Totale lengte L | 55 mm | 40 mm | 56 mm | 52 mm |
Draadafmeting | M5 | M5 | M5 | M5 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Draaddiepte | 10,8 mm | 10 mm | 15 mm | 7,65 mm |