Schachtdraadfrees 2×D, TiAlN, M: M20

Artikelnummer: 139651 M20

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M; M-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M20
Coating TiAlN
Draadsoort M; M-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Schroefdraadnorm DIN 13
Schacht DIN 6535 HA met h6
Draadspoed 2,5 mm
Nominale ⌀ DC 13,95 mm
Snijlengte Lc 41,25 mm
Schachtlengte Ls 48 mm
Totale lengte L 90 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Inwendige koeling ja
Aantal tanden Z 4
Toepassing bij boringtype tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,055 mm
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring groen
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Draaddiepte 41,25 mm
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139651 M20
EAN/GTIN 4045197778208
Nummer fabrikant 139651 M20

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
220
Aluminium (kortspanend)
N
220
Aluminium > 10% Si
N
170
Staal < 500 N/mm²
P
170
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
80
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gecorrigeerd schroefdraadprofiel voor het frezen van exacte binnendraad, (op stabiele opspanmogelijkheden letten).
Inwendige koelvloeistoftoevoer.

Tip:

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 139651 + 129100 HB bestellen.
Vorm HE: met nr. 139651+ 129100 HE bestellen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schachtdraadfrees 2×D, TiAlN, M: M20

Schachtdraadfrees 2×D, TiAlN, M: M20

op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 360,00
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
408,00 €
€ 366,00
Aantal spaangroeven 4 6
Totale lengte L 90 mm 102 mm
Draadspoed 2,5 mm 2,5 mm
Binnen-/buitentoepassing Binnen Binnen
Aantal tanden Z 4 6
Schacht-⌀ Ds 16 mm 14 mm
Producttype Draadfrees Draadfrees

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen