Schachtdraadfrees 2×D, TiAlN, M: M8

Artikelnummer: 139651 M8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M; M-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M8
Coating TiAlN
Draadsoort M; M-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Schroefdraadnorm DIN 13
Schacht DIN 6535 HA met h6
Draadspoed 1,25 mm
Nominale ⌀ DC 5,95 mm
Snijlengte Lc 16,85 mm
Schachtlengte Ls 36 mm
Totale lengte L 60 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Inwendige koeling ja
Aantal tanden Z 3
Toepassing bij boringtype tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,035 mm
Schroefdraadprofiel Volprofiel
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring groen
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Draaddiepte 16,85 mm
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 139651 M8
EAN/GTIN 4045197777355
Nummer fabrikant 139651 M8
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
220
Aluminium (kortspanend)
N
220
Aluminium > 10% Si
N
170
Staal < 500 N/mm²
P
170
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
80
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gecorrigeerd schroefdraadprofiel voor het frezen van exacte binnendraad, (op stabiele opspanmogelijkheden letten).
Inwendige koelvloeistoftoevoer.

Tip:

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 139651 + 129100 HB bestellen.
Vorm HE: met nr. 139651+ 129100 HE bestellen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen