{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M; M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 1,75 mm | |
Nominale ⌀ DC | 9,9 mm | |
Snijlengte Lc | 27,1 mm | |
Schachtlengte Ls | 40 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 27,1 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139651 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197777379 | |
Nummer fabrikant | 139651 M12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schachtdraadfrees 2×D M12
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 207,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 287,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
279,00 €
€ 249,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
312,00 €
€ 278,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 4 | 5 | 6 | 6 |
Flankhoek | 60 | 60 | 60 | 60 |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | Binnen | Binnen | Binnen |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Schachtlengte Ls | 40 | 40 | 40 | 40 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Aantal tanden Z | 4 | 5 | 6 | 6 |