{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M; M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 1,75 mm | |
Nominale ⌀ DC | 9,9 mm | |
Snijlengte Lc | 1,65 mm | |
maximale toepassingsdiepte | 37,7 mm | |
Schachtlengte Ls | 40 mm | |
Afkoppellengte L1 | 37,7 mm | |
Totale lengte L | 82 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Voeding fz in CFK | 0,16 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 5 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 36 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139615 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197585882 | |
Nummer fabrikant | 139615 M12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Eentand-draadfrees 3×D, TiAlN, M: M12
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 287,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 207,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
279,00 €
€ 249,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
312,00 €
€ 278,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Aantal tanden Z | 5 | 4 | 6 | 6 |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Producttype | Draadfrees | Draadfrees | Draadfrees | Draadfrees |