{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M4 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M; M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 0,7 mm | |
Nominale ⌀ DC | 3,15 mm | |
maximale toepassingsdiepte LC | 12 mm | |
Schachtlengte Ls | 28 mm | |
Afkoppellengte L1 | 12 mm | |
Totale lengte L | 44 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 | 0,02 mm | |
Voeding fz in CFK | 0,04 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 12 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139615 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197585837 | |
Nummer fabrikant | 139615 M4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Eentand-draadfrees 3×D M4
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 194,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 166,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 308,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 124,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Schachtlengte Ls | 28 | 28 | 36 | 36 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat ;tot 3×D bij doorlopend gat | tot 2×D bij blind gat ;tot 2×D bij doorlopend gat | tot 1,5×D bij blind gat ;tot 1,5×D bij doorlopend gat | tot 2×D bij blind gat ;tot 2×D bij doorlopend gat |
Schacht-⌀ Ds | 4 | 5 | 6 | 6 |
Producttype | Draadfrees | Draadfrees | Draadfrees | Draadfrees |