Eentand-draadfrees 2×D, TiAlN, M: M4

Artikelnummer: 139610 M4
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M; M-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M4
Coating TiAlN
Draadsoort M; M-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Schroefdraadnorm DIN 13
Schacht DIN 6535 HA met h6
Draadspoed 0,7 mm
Nominale ⌀ DC 3,2 mm
Snijlengte Lc 0,71 mm
maximale toepassingsdiepte 8 mm
Schachtlengte Ls 28 mm
Afkoppellengte L1 8 mm
Totale lengte L 40 mm
Schacht-⌀ Ds 5 mm
Inwendige koeling nee
Aantal tanden Z 6
Toepassing bij boringtype tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 0,02 mm
Voeding fz in CFK 0,04 mm
Schroefdraadprofiel Deelprofiel
Schachttolerantie h6
Aantal spaangroeven 6
Gekleurde ring groen
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Draaddiepte 8 mm
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 139610 M4
EAN/GTIN 4045197509710
Nummer fabrikant 139610 M4
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
300
Aluminium (kortspanend)
N
300
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
300
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
100
Staal < 1400 N/mm²
P
80
Staal < 55 HRC
H
60
Staal < 60 HRC
H
40
Staal < 67 HRC
H
30
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
60
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafiet
N
150
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gecorrigeerd schroefdraadprofiel voor het frezen van exacte binnendraad, (op stabiele opspanmogelijkheden letten). Zeer stabiele eentand-draadfrees, zeer geschikt speciaal voor GFK, CFK en grafiet. Ook geschikt voor Ti- en Ni-basislegeringen en gehard staal tot 63 HRC.

Voordeel:

Duidelijk minder radiaal wegschuiven dan bij meertand-draadfrezen.

Tip:

Eentand-draadfrees uitsluitend voor het maken van inwendige schroefdraad. Kerngat (en eventueel verzinking) moet reeds aanwezig zijn!