{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M1 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M; M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 0,25 mm | |
Nominale ⌀ DC | 0,74 mm | |
Snijlengte Lc | 0,25 mm | |
maximale toepassingsdiepte | 3 mm | |
Schachtlengte Ls | 18 mm | |
Afkoppellengte L1 | 3 mm | |
Totale lengte L | 32 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Voeding fz in CFK | 0,02 mm | |
Schroefdraadprofiel | Deelprofiel | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 2 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer |
139610 M1
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4045197533821
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
139610 M1
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |