Eentand-draadfrees 2×D, TiAlN, M: M1,8

Artikelnummer: 139610 M1,8
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M; M-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M1,8
Coating TiAlN
Draadsoort M; M-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Schroefdraadnorm DIN 13
Schacht DIN 6535 HA met h6
Draadspoed 0,35 mm
Nominale ⌀ DC 1,35 mm
Snijlengte Lc 0,35 mm
maximale toepassingsdiepte 4 mm
Schachtlengte Ls 18 mm
Afkoppellengte L1 4 mm
Totale lengte L 32 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Inwendige koeling nee
Aantal tanden Z 4
Toepassing bij boringtype tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 0,01 mm
Voeding fz in CFK 0,02 mm
Schachttolerantie h6
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring groen
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Draaddiepte 3,6 mm
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139610 M1,8
EAN/GTIN 4045197533883
Nummer fabrikant 139610 M1,8

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
300
Aluminium (kortspanend)
N
300
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
300
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
100
Staal < 1400 N/mm²
P
80
Staal < 55 HRC
H
60
Staal < 60 HRC
H
40
Staal < 67 HRC
H
30
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
60
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafiet
N
150
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gecorrigeerd schroefdraadprofiel voor het frezen van exacte binnendraad, (op stabiele opspanmogelijkheden letten). Zeer stabiele eentand-draadfrees, zeer geschikt speciaal voor GFK, CFK en grafiet. Ook geschikt voor Ti- en Ni-basislegeringen en gehard staal tot 63 HRC.

Voordeel:

Duidelijk minder radiaal wegschuiven dan bij meertand-draadfrezen.

Tip:

Eentand-draadfrees uitsluitend voor het maken van inwendige schroefdraad. Kerngat (en eventueel verzinking) moet reeds aanwezig zijn!