{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M6 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M; M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 1 mm | |
Nominale ⌀ DC | 4,9 mm | |
maximale toepassingsdiepte LC | 9 mm | |
Schachtlengte Ls | 28 mm | |
Afkoppellengte L1 | 9 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 | 0,035 mm | |
Voeding fz in CFK | 0,06 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 12 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139610 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197509734 | |
Nummer fabrikant | 139610 M6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Eentand-draadfrees 2×D M6
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 166,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
209,04 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
366,08 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
154,35 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lunghezza complessiva L | 40 | 59 | 59 | 55 |
Applicazione interna/esterna | Binnen | Interno | Interno | Interno |
Passaggio interno per LR | nee | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 4,9 | 4,8 | 4,68 | 4,8 |
⌀ Codolo Ds | 5 | 6 | 8 | 6 |
Tipo di prodotto | Draadfrees | Fresa a filettare | Fresa a filettare | Fresa a filettare |