{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M3 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M; M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 0,5 mm | |
Nominale ⌀ DC | 2,4 mm | |
Snijlengte Lc | 0,5 mm | |
maximale toepassingsdiepte | 6 mm | |
Schachtlengte Ls | 18 mm | |
Afkoppellengte L1 | 6 mm | |
Totale lengte L | 32 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Voeding fz in CFK | 0,02 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 5 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 6 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139610 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197509703 | |
Nummer fabrikant | 139610 M3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eentand-draadfrees 2×D, TiAlN, M: M3
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 143,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
156 stuks direct leverbaar
€ 159,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 304,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 121,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
159,50 €
€ 144,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
178,00 €
€ 156,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Draadsoort | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH |
Draadafmeting | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Schachtlengte Ls | 18 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 36 mm | 36 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Draaddiepte | 6 mm | 9 mm | 4,26 mm | 6,25 mm | 6,25 mm | 7,73 mm |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | 3 mm | 6 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Draadfrees | Draadfrees | Draadfrees | Draadfrees | Draadfrees | Draadfrees |