{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M3 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M; M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 0,5 mm | |
Nominale ⌀ DC | 2,33 mm | |
Snijlengte Lc | 6,25 mm | |
Schachtlengte Ls | 36 mm | |
Totale lengte L | 58 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 6,25 mm | |
Serie | Master TM | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139640 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197955463 | |
Nummer fabrikant | 139640 M3 |