{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Dimensiunea filetului | M14 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M; M-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Pas filet | 2 mm | |
⌀ nominal DC | 11,5 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 29 mm | |
Lungimea cozii Ls | 45 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Răcire interioară | da | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 29 mm | |
Serie | Master TM | |
Tip produs | Freză de filetat |
Artikelnummer | 139640 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197957528 | |
Nummer fabrikant | 139640 M14 |