{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M3 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M; M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 0,5 mm | |
Nominale ⌀ DC | 2,44 mm | |
Snijlengte Lc | 4,26 mm | |
Schachtlengte Ls | 28 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hals-⌀ D1 | 3,3 mm | |
Programmeerwaarde voor verzinking L1 | 4,66 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Voeding fz in staal < 60 HRC | 0,006 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | rood | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 4,26 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139652 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197359551 | |
Nummer fabrikant | 139652 M3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schachtdraadfrees 1,5×D, TiAlN, M: M3
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 304,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 143,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
187 stuks direct leverbaar
€ 159,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 121,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
159,50 €
€ 151,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | rood | groen | groen | groen | groen |
Draadafmeting | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | Binnen | Binnen | Binnen | Binnen |
Schachtlengte Ls | 28 mm | 18 mm | 28 mm | 28 mm | 36 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Aantal tanden Z | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Producttype | Draadfrees | Draadfrees | Draadfrees | Draadfrees | Draadfrees |