• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Schachtdraadfrees 1,5×D, TiAlN, M: M14

Artikelnummer: 139652 M14
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M; M-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M14
Coating TiAlN
Draadsoort M; M-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Schroefdraadnorm DIN 13
Schacht DIN 6535 HA met h6
Draadspoed 2 mm
Nominale ⌀ DC 10,92 mm
Snijlengte Lc 23,25 mm
Schachtlengte Ls 48 mm
Totale lengte L 96 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Hals-⌀ D1 15,5 mm
Programmeerwaarde voor verzinking L1 24,5 mm
Inwendige koeling nee
Aantal tanden Z 5
Toepassing bij boringtype tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat
Verzinktraphoek 90 graden
Voeding fz in staal < 60 HRC 0,019 mm
Schroefdraadprofiel Volprofiel
Schachttolerantie h6
Aantal spaangroeven 5
Gekleurde ring rood
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Draaddiepte 23,25 mm
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139652 M14
EAN/GTIN 4045197199690
Nummer fabrikant 139652 M14
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
P
30
Staal < 55 HRC
H
35
Staal < 60 HRC
H
30
Staal < 65 HRC
H
27
Staal < 67 HRC
H
25
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gecorrigeerd schroefdraadprofiel voor het frezen van exacte binnendraad, (op stabiele opspanmogelijkheden letten).
Verzinktrap aan schachtkant voor 90°-verzinking.

Voordeel:

Verzinken en draadfrezen in één bewerking!