{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M; M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 1,25 mm | |
Nominale ⌀ DC | 6,22 mm | |
Snijlengte Lc | 13,24 mm | |
Schachtlengte Ls | 40 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hals-⌀ D1 | 9 mm | |
Programmeerwaarde voor verzinking L1 | 14,1 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Voeding fz in staal < 60 HRC | 0,015 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | rood | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 13,24 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139652 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197199669 |