{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M4 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M; M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 0,7 mm | |
Nominale ⌀ DC | 3,14 mm | |
Snijlengte Lc | 5,98 mm | |
Schachtlengte Ls | 36 mm | |
Totale lengte L | 47 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hals-⌀ D1 | 4,5 mm | |
Programmeerwaarde voor verzinking L1 | 6,5 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Voeding fz in staal < 60 HRC | 0,008 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | rood | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 5,98 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139652 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197199638 | |
Nummer fabrikant | 139652 M4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Schachtdraadfrees 1,5×D, TiAlN, M: M4
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 308,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 166,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 194,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Totale lengte L | 47 mm | 40 mm | 44 mm |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Schachtlengte Ls | 36 mm | 28 mm | 28 mm |
Aantal tanden Z | 4 | 6 | 3 |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat |