Schachtdraadfrees 1,5×D M16

Artikelnummer: 139652 M16
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M; M-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M16
Coating TiAlN
Draadsoort M; M-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Schroefdraadnorm DIN 13
Schacht DIN 6535 HA met h6
Draadspoed 2 mm
Nominale ⌀ DC 12,82 mm
Snijlengte Lc 25,27 mm
Schachtlengte Ls 48 mm
Totale lengte L 94 mm
Schacht-⌀ Ds 18 mm
Hals-⌀ D1 17,5 mm
Programmeerwaarde voor verzinking L1 26,5 mm
Inwendige koeling nee
Aantal tanden Z 5
Toepassing bij boringtype tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat
Verzinktraphoek 90 graden
Voeding fz in staal < 60 HRC 0,02 mm
Schachttolerantie h6
Aantal spaangroeven 5
Gekleurde ring rood
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Draaddiepte 25,27 mm
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139652 M16
EAN/GTIN 4045197200006
Nummer fabrikant 139652 M16

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
P
30
Staal < 55 HRC
H
35
Staal < 60 HRC
H
30
Staal < 65 HRC
H
27
Staal < 67 HRC
H
25
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gecorrigeerd schroefdraadprofiel voor het frezen van exacte binnendraad, (op stabiele opspanmogelijkheden letten).
Verzinktrap aan schachtkant voor 90°-verzinking.

Voordeel:

Verzinken en draadfrezen in één bewerking!

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen