{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M6 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M; M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 1 mm | |
Nominale ⌀ DC | 4,8 mm | |
Snijlengte Lc | 12,5 mm | |
Schachtlengte Ls | 36 mm | |
Totale lengte L | 55 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 12,5 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139651 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197777348 | |
Nummer fabrikant | 139651 M6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schachtdraadfrees 2×D, TiAlN, M: M6
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 147,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
219,00 €
€ 197,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
203,00 €
€ 173,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
138 stuks direct leverbaar
171,50 €
€ 155,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
192,00 €
€ 184,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
192,00 €
€ 156,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | Binnen | Binnen | Binnen | Binnen | Binnen |
Inwendige koeling | nee | ja | ja | ja | ja | ja |
Nominale ⌀ DC | 4,8 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |
Snijlengte Lc | 12,5 mm | 15,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 15,47 mm | 9,47 mm |
Aantal tanden Z | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | tot 2,5×D bij blind gat; tot 2,5×D bij doorlopend gat | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | tot 2,5×D bij blind gat; tot 2,5×D bij doorlopend gat | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat |