{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M16 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M; M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 2 mm | |
Nominale ⌀ DC | 11,95 mm | |
Snijlengte Lc | 35 mm | |
Schachtlengte Ls | 45 mm | |
Totale lengte L | 85 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 35 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139651 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197777393 | |
Nummer fabrikant | 139651 M16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Schachtdraadfrees 2×D, TiAlN, M: M16
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 294,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 477,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
356,00 €
€ 339,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | Binnen | Binnen |
Schachtlengte Ls | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Draaddiepte | 35 mm | 48 mm | 33 mm |
Producttype | Draadfrees | Draadfrees | Draadfrees |