{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M10 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M; M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Nominale ⌀ DC | 7,95 mm | |
Snijlengte Lc | 21,75 mm | |
Schachtlengte Ls | 36 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 21,75 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139651 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197777362 | |
Nummer fabrikant | 139651 M10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schachtdraadfrees 2×D M10
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 176,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
224,00 €
€ 204,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
251,00 €
€ 218,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 70 | 68 | 74 |
Draadsoort | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH |
Draadafmeting | M10 | M10 | M10 |
Draadspoed | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Snijlengte Lc | 21,75 | 20,25 | 26,2 |
Draaddiepte | 21,75 | 20,25 | 26,2 |
Producttype | Draadfrees | Draadfrees | Draadfrees |