{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M10 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M; M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Nominale ⌀ DC | 7,95 mm | |
Snijlengte Lc | 26,2 mm | |
Schachtlengte Ls | 36 mm | |
Totale lengte L | 74 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat; tot 2,5×D bij doorlopend gat | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 10 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 26,2 mm | |
Serie | Master TM | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139641 M10 | |
EAN/GTIN | 4062406240868 | |
Nummer fabrikant | 139641 M10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master TM schachtdraadfrees 2,5×D, TiAlN, M: M10
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
251,00 €
€ 229,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 176,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
224,00 €
€ 214,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 74 mm | 70 mm | 68 mm |
Draadspoed | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Aantal tanden Z | 6 | 3 | 6 |
Draaddiepte | 26,2 mm | 21,75 mm | 20,25 mm |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat; tot 2,5×D bij doorlopend gat | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat |