GARANT Master TM schachtdraadfrees 2,5×D M5

Artikelnummer: 139641 M5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M; M-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting M5
    Coating TiAlN
    Draadsoort M; M-LH
    Flankhoek 60 graden
    Snijmateriaal VHM
    Schroefdraadnorm DIN 13
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Draadspoed 0,8 mm
    Nominale ⌀ DC 3,9 mm
    Snijlengte Lc 13,17 mm
    Schachtlengte Ls 36 mm
    Totale lengte L 64 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Inwendige koeling ja
    Aantal tanden Z 4
    Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat; tot 2,5×D bij doorlopend gat
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Voeding fz in staal < 750 N/mm2 0,035 mm
    Schroefdraad-⌀ 5 mm
    Schachttolerantie h6
    Aantal spaangroeven 4
    Gekleurde ring groen
    Binnen-/buitentoepassing Binnen
    Draaddiepte 13,17 mm
    Serie Master TM
    Producttype Draadfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 139641 M5
    EAN/GTIN 4062406240837
    Nummer fabrikant 139641 M5

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    200
    Aluminium (kortspanend)
    N
    190
    Aluminium > 10% Si
    N
    160
    Staal < 500 N/mm²
    P
    125
    Staal < 750 N/mm²
    P
    115
    Staal < 900 N/mm²
    P
    110
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    80
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    70
    RVS < 900 N/mm²
    M
    75
    RVS > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    45
    GG(G)
    K
    105
    CuZn
    N
    175
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    VHM-draadfrees met ongelijke snijverdeling en verhoogd aantal snijkanten. De ongelijke snijvlakverdeling zorgt voor een rustige loop en lange gereedschapsstandtijd.
    Nieuw ontwikkelde universele geometrie en hoogrendement coating voor gebruik in een breed scala aan materialen.
    • Duidelijke reductie van trillingen door ongelijke snijvlakverdeling.
    • Hoger aantal snijkanten.
    • Nieuwe coating voor optimale slijtvastheid.
    • Gecorrigeerd schroefdraadprofiel ter voorkoming van profielvervormingen.

    Inwendige koelvloeistoftoevoer ≥ M4

    Tip:

    Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
    Vorm HB: met nr. 136941 + 129100 HB bestellen.
    Vorm HE: met nr. 136941 + 129100 HE bestellen.