{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M14 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M; M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 2 mm | |
Nominale ⌀ DC | 11,5 mm | |
Snijlengte Lc | 37,08 mm | |
Schachtlengte Ls | 45 mm | |
Totale lengte L | 96 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat; tot 2,5×D bij doorlopend gat | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 14 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 37,08 mm | |
Serie | Master TM | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139641 M14 | |
EAN/GTIN | 4062406240882 | |
Nummer fabrikant | 139641 M14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master TM schachtdraadfrees 2,5×D M14
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
353,00 €
€ 325,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 425,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 245,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
316,00 €
€ 283,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | groen | groen | groen |
Totale lengte L | 96 | 94 | 85 | 92 |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | Binnen | Binnen | Binnen |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Schachtlengte Ls | 45 | 45 | 45 | 45 |
Producttype | Draadfrees | Draadfrees | Draadfrees | Draadfrees |