{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M4 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M; M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 0,7 mm | |
Nominale ⌀ DC | 3,1 mm | |
Snijlengte Lc | 8,05 mm | |
Schachtlengte Ls | 36 mm | |
Totale lengte L | 58 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hals-⌀ D1 | 4,5 mm | |
Programmeerwaarde voor verzinking L1 | 8,75 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 8,05 mm | |
Serie | Master TM | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139653 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197955494 | |
Nummer fabrikant | 139653 M4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master TM schachtdraadfrees met verzinktrap 2×D, TiAlN, M: M4 |
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 124,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
184,50 €
€ 169,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
178,00 €
€ 162,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
160,50 €
€ 134,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Draadsoort | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH |
Draadspoed | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | Binnen | Binnen | Binnen | Binnen |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Aantal tanden Z | 4 | 3 | |||
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Draadfrees | Draadfrees | Draadfrees | Draadfrees | Draadfrees |