{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M14 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M; M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 2 mm | |
Nominale ⌀ DC | 11,6 mm | |
Snijlengte Lc | 1,9 mm | |
maximale toepassingsdiepte | 42 mm | |
Schachtlengte Ls | 45 mm | |
Afkoppellengte L1 | 42 mm | |
Totale lengte L | 94 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Voeding fz in CFK | 0,16 mm | |
Schroefdraadprofiel | Deelprofiel | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 5 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 42 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139615 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197585899 | |
Nummer fabrikant | 139615 M14 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |