{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M5 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M; M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 0,8 mm | |
Nominale ⌀ DC | 4,04 mm | |
Snijlengte Lc | 0,7 mm | |
maximale toepassingsdiepte | 15 mm | |
Schachtlengte Ls | 36 mm | |
Afkoppellengte L1 | 15 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 | 0,028 mm | |
Voeding fz in CFK | 0,05 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 15 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139615 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197585844 | |
Nummer fabrikant | 139615 M5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Eentand-draadfrees 3×D, TiAlN, M: M5
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 201,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 166,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 321,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 133,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 4 | 6 | 4 | 3 |
Gekleurde ring | groen | groen | rood | groen |
Totale lengte L | 56 mm | 40 mm | 52 mm | 55 mm |
Draadafmeting | M5 | M5 | M5 | M5 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Draaddiepte | 15 mm | 10 mm | 7,65 mm | 10,8 mm |