{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M1,6 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M; M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 0,35 mm | |
Nominale ⌀ DC | 1,18 mm | |
Snijlengte Lc | 0,3 mm | |
maximale toepassingsdiepte | 4,8 mm | |
Schachtlengte Ls | 28 mm | |
Afkoppellengte L1 | 4,8 mm | |
Totale lengte L | 39 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Voeding fz in CFK | 0,02 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 2 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 4,8 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139615 M1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197585790 | |
Nummer fabrikant | 139615 M1,6 |