{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M; M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 1,25 mm | |
Nominale ⌀ DC | 6,5 mm | |
maximale toepassingsdiepte LC | 24 mm | |
Schachtlengte Ls | 36 mm | |
Afkoppellengte L1 | 24 mm | |
Totale lengte L | 65 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 | 0,04 mm | |
Voeding fz in CFK | 0,08 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 5 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 24 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139615 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197585868 | |
Nummer fabrikant | 139615 M8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Eentand-draadfrees 3×D M8
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 244,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 160,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
224,00 €
€ 196,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Draadsoort | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH |
Draadafmeting | M8 | M8 | M8 |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | Binnen | Binnen |
Nominale ⌀ DC | 6,5 | 5,95 | 5,95 |
Schachtlengte Ls | 36 | 36 | 36 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |